Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x25, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x25, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x25, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-520085525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520085525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.