Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x35, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x35, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x35, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x35, A2
Artikel-Nr.:
     369-520085535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520085535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.