Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x45, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x45, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x45, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x45, A2
Artikel-Nr.:
     369-520085545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520085545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, edelstahlschraube din 85 m5, edelstahlschraube din 85, din85 m5, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0337*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.