Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x80, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x80, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x80, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x80, A2
Artikel-Nr.:
     369-520094480
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520094480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,90*
€ 57,001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.