Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 5x40, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 5x40, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 5x40, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 5x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-520094540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520094540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x40 a2, din 94, din 94 a2, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,955*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,895*
€ 35,57505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,385*
€ 34,96815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,045*
€ 33,37355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,105*
€ 32,25495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,335*
€ 31,33865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,955*
€ 26,12645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.