Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x45, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x45, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x45, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x45, A2
Artikel-Nr.:
     369-5200946345
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5200946345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso1234 a2 6,3x 45, din 94, din 94 a2, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1614*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.