Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x50, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x50, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x50, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x50, A2
Artikel-Nr.:
     369-5200946350
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5200946350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.