Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x25, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x25, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x25, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-520096525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520096525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
96
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 96
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.