Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x30, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x30, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x30, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x30, A2
Artikel-Nr.:
     369-520096530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520096530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
96
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 96
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.