Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x40, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x40, A2
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 5x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-520096540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520096540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
96
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 96
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.