Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97, Senkholzschraube, HO 5x40, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97, Senkholzschraube, HO 5x40, A2
DIN 97, Senkholzschraube, HO 5x40, A2
DIN 97, Senkholzschraube, HO 5x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-520097540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520097540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
97
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 97
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.