Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 12, A2, 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 12, A2, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 12, A2, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 12, A2, 300 HV
Artikel-Nr.:
     369-520125613
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520125613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 300 HV
Innendurchmesser:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4175*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.