Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A2, 300 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A2, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A2, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A2, 300 HV
Artikel-Nr.:
     369-520125621
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520125621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
20 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 300 HV
Innendurchmesser:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,43205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,87*
€ 129,5553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,66*
€ 128,1154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,14*
€ 121,5466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.