Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 14, A2, 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 14, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 14, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 14, A2, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-520125715
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520125715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
14 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 200 HV
Innendurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0659*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.