| |
|
| Artikel-Nr.: 369-520125719 Herst.-Nr.: 520125719 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7089 | Norm: | ISO 7089 | Nenngröße: | 18 mm | Außendurchmesser: | 34 mm | Stärke: | 3 mm | Material: | Edelstahl | Beschichtung: | blk | Güte: | A2, 200 HV | Innendurchmesser: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, DIN125A, Beilagscheiben |
| | |
| |