Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A, Federring, 8 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 A, Federring, 8 mm, 1.4310
DIN 127 A, Federring, 8 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-52012788
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     52012788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
A
Norm:
DIN 127 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,40*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.