Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 127
>
Artikel
DIN 127 B, Federring, 6 mm, 1.4310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-52012796
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
52012796
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127.
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
6 mm
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 127 A
,
Edelstahlscheibe DIN 127 B
,
Edelstahlscheiben DIN 127
,
din 127 b a 2 6
,
din 127
,
din 127 b
,
Federringe
,
Sprengringe
,
DIN127B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00327*
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00434*
€ 0,00516
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00406*
€ 0,00483
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00327*
€ 0,00389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen