Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 12 mm, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 12 mm, 1.4310
DIN 128 A, Federring, 12 mm, 1.4310
DIN 128 A, Federring, 12 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-52012812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52012812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
gewölbt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.