Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-52031583
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52031583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.