Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 5x16, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 5x16, 1.4305
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 5x16, 1.4305
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 5x16, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-520427516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520427516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 427
Edelstahlschraube ISO 2342
ISO 2342 Edelstahl
Schaftschraube
DIN 427 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 2342.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 2342.
Weitere Informationen:
Normnummer:
2342
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 2342
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: schaftschraube a1, edelstahlschraube din 427, schaftschraube m5, Schaftschrauben, ISO2342, DIN427
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.