Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431, Rohrmutter, G 2'', A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431, Rohrmutter, G 2'', A2
DIN 431, Rohrmutter, G 2'', A2
DIN 431, Rohrmutter, G 2'', A2
Artikel-Nr.:
     369-5204312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5204312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Form B, mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Normnummer:
431
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Form:
B
Norm:
DIN 431 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 75
Durchmesser Zoll:
2''
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,7225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,3445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,1125*
€ 58,44388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,8525*
€ 58,13448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,6925*
€ 54,37408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,5825*
€ 53,05318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,7325*
€ 52,04168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,7225*
€ 43,69978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.