Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434, Scheibe, 13,5 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 434, Scheibe, 13,5 mm, A2
DIN 434, Scheibe, 13,5 mm, A2
DIN 434, Scheibe, 13,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52043414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52043414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
Für U-Träger, konisch.
Weitere Informationen:
Normnummer:
434
Norm:
DIN 434
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
13.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Edelstahlscheibe DIN 434, din 434, Keilscheibe, Trägerscheibe, Stahlbauscheibe, Stahlbauscheiben, Vierkantscheiben, Vierkantscheibe, DIN434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,855*
€ 21,24745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,625*
€ 20,97375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,145*
€ 19,21255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,705*
€ 18,68895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.