Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434, Scheibe, 9 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 434, Scheibe, 9 mm, A2
DIN 434, Scheibe, 9 mm, A2
DIN 434, Scheibe, 9 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5204349
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5204349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
Für U-Träger, konisch.
Weitere Informationen:
Normnummer:
434
Norm:
DIN 434
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Edelstahlscheibe DIN 434, din434 a2, din 434, Keilscheibe, Trägerscheibe, Stahlbauscheibe, Stahlbauscheiben, Vierkantscheiben, Vierkantscheibe, DIN434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,373*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.