Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-035
Artikel-Nr.:
     369-520439121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520439121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-035
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.