Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x0,75, A2-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x0,75, A2-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x0,75, A2-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x0,75, A2-035
Artikel-Nr.:
     369-5204398075
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5204398075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-035
Größe Kraftangriff:
SW 13
Gewindesteigung:
0.75 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439 a2 m8x1, edelstahlmutter din 439, din iso 8675 m8, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.