Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring VSKD für Außensechskant, 5 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkantring VSKD für Außensechskant, 5 mm, A2
Sperrkantring VSKD für Außensechskant, 5 mm, A2
Sperrkantring VSKD für Außensechskant, 5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5204515
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5204515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Für Außensechskant.Hinweise: Entspricht der Werksnormen BN 208012 / SN 60727
Weitere Informationen:
Normnummer:
RG-Sperrkant
Form:
VSKD
Norm:
RG-Sperrkant VSKD
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: BN208012, BN 208012, SN60727, SN 60727
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.