Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467, Rändelmutter, M 3, A1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 467, Rändelmutter, M 3, A1
DIN 467, Rändelmutter, M 3, A1
DIN 467, Rändelmutter, M 3, A1
Artikel-Nr.:
     369-5204673
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5204673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Weitere Informationen:
Normnummer:
467
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 467
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Edelstahlmutter DIN 467, din 467 edelstahl, din 467, din 467 m3, Rändelmuttern, DIN467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.