Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Rändelmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 467
>
Artikel
DIN 467, Rändelmutter, M 8, A1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-5204678
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
5204678
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Weitere Informationen:
Normnummer:
467
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 467
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Rändelmutter DIN 467
,
Edelstahlmutter DIN 467
,
din467 a1 m8
,
din 467 edelstahl
,
din 467
,
Rändelmuttern
,
DIN467
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4031*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5731*
€ 0,68199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5631*
€ 0,67009
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5431*
€ 0,64629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen