Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 20x1,2 mm, 1.4122


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 20x1,2 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 20x1,2 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 20x1,2 mm, 1.4122
Artikel-Nr.:
     369-52047120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52047120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seeger-Ring
Seegerring
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
Haltering, für Wellen.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
1.2 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4122
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, Sicherungsringe, Seegerringe, Sägering, DIN471, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.