Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, A2
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, A2
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205081012
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5205081012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m10x12, din 508 m10, din 508, DIN508, ISO299, ISO 299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1144*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7344*
€ 4,44394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7144*
€ 4,42014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5144*
€ 4,18214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3644*
€ 4,00364
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,1144*
€ 3,70614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.