Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Rundmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 546
>
Artikel
DIN 546, Schlitzmutter, M 3, A1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-5205463
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
5205463
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 546
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Mutter DIN 546
,
Rundmutter DIN 546
,
Schlitzmutter DIN 546
,
Edelstahlmutter DIN 546
,
din 546 m3
,
din 546
,
schlitzmutter din 546 blank
,
Schlitzmuttern
,
DIN546
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0962*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen