Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 4, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 4, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 4, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 4, A1
Artikel-Nr.:
     369-5205464
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 546
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Größe Kraftangriff:
SZ 1,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1189*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.