Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x16, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x16, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x16, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x16, A1
Artikel-Nr.:
     369-520551816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520551816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1122*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.