Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x35, A1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x35, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x35, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x35, A1
Artikel-Nr.:
     369-520551835
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520551835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.