Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 3x4, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 3x4, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 3x4, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 3x4, A2
Artikel-Nr.:
     369-52055334
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52055334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 7434
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
4 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.