Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x12, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x12, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x12, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520553812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520553812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 7434
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.