Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A2
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520553816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520553816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 7434
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.