Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, A2
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, A2
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 562
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, Edelstahlmutter DIN 562, din 562 a2, din 562, Vierkantmuttern, DIN562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.