Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x120, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x120, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x120, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x120, A2
Artikel-Nr.:
     369-52057110120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52057110120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4654*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6354*
€ 0,75613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5654*
€ 0,67283
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.