Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x80, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x80, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x80, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x80, A2
Artikel-Nr.:
     369-520571680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520571680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.