Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 12, A2, gegossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 12, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 12, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 12, A2, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-52058012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52058012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hinweise: Einsatz auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,996*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,836*
€ 41,45484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,616*
€ 41,19304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,826*
€ 39,06294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,076*
€ 38,17044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,926*
€ 36,80194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,996*
€ 30,93524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.