Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 20, A2, gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 20, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 20, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 20, A2, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-52058020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52058020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hinweise: Einsatz auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, gegossen
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 a4 m20, din 580, din 580 m20, ösenschraube, ähnl. DIN580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4607*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9007*
€ 7,02183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7607*
€ 6,85523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5307*
€ 6,58153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3407*
€ 6,35543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1807*
€ 6,16503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4607*
€ 5,30823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.