Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 24, A2, gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 24, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 24, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 24, A2, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-52058024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52058024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hinweise: Einsatz auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,857*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,737*
€ 21,10703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,437*
€ 20,75003
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,797*
€ 19,98843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,217*
€ 19,29823
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,857*
€ 16,48983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.