Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 16, A2
DIN 580, Ringschraube, M 16, A2
DIN 580, Ringschraube, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520580716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520580716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6346*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5046*
€ 10,12047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3946*
€ 9,98957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1246*
€ 9,66827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,8546*
€ 9,34697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,6346*
€ 7,89517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.