Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
DIN 580, Ringschraube, M 30, A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-520580730
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
520580730
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Ringschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 580
,
Gewindeösen
,
Ringschraube
,
Ringöse
,
Ösenschraube
,
ringschraube din 580 a4 m30
,
din 580
,
din 580 m30
,
DIN580
,
Ringschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,4264*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,0464*
€ 54,79522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,5464*
€ 54,20022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,5964*
€ 51,87972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,2664*
€ 49,10702
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 37,4264*
€ 44,53742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen