Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 8, A2, gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 8, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 8, A2, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 8, A2, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-5205808
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hinweise: Einsatz auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, gegossen
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 a4 m8, din 580, din 580 m8, ösenschraube, ähnl. DIN580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5494*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7494*
€ 0,89179
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.