Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, ähnl. Ringmutter, M 20, A2, gegossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, ähnl. Ringmutter, M 20, A2, gegossen
DIN 582, ähnl. Ringmutter, M 20, A2, gegossen
DIN 582, ähnl. Ringmutter, M 20, A2, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-52058220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52058220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter ähnlich DIN 582
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Hinweise: Verwendung auf eigenes Risiko und ähnlich DINFußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, gegossen
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern, Augenmuttern, ähnl. DIN582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,679*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,639*
€ 67,40041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,479*
€ 66,02001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,969*
€ 63,03311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,529*
€ 61,31951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,769*
€ 60,41511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,679*
€ 50,78801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.