Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 27, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 27, A2
DIN 582, Ringmutter, M 27, A2
DIN 582, Ringmutter, M 27, A2
Artikel-Nr.:
     369-520582727
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520582727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 a2, edelstahlmutter din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,0475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,0095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,7275*
€ 191,26573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,0875*
€ 190,50413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,3275*
€ 183,64973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,7875*
€ 179,43713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,0475*
€ 154,75653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.