Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 12x75, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x75, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x75, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x75, A2
Artikel-Nr.:
     369-5206031275
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5206031275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
VK 12,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schloßschrauben m12, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,845*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,915*
€ 70,10885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,075*
€ 69,10925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,505*
€ 66,05095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,805*
€ 64,02795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,115*
€ 63,20685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,845*
€ 53,36555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.