Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 12x80, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x80, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x80, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x80, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5206031280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5206031280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
VK 12,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 m12 a2, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 10x80 mm, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5831*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7831*
€ 0,93189
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7431*
€ 0,88429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7131*
€ 0,84859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6931*
€ 0,82479
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5831*
€ 0,69389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.